Pinze per anelli elastici, forma D per anelli seeger interni
Anelli elastici per foro, tipo D, DIN 5256
PINZA PER ANELLI ELASTICI D 19-60MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN 5256
Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida
Per una presa sicura e antiscivolo
Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni
Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati
Punte inserite a pressione
Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.
Snodo avvitato
Elevata precisione e movimento ottimale.
Ampia superficie di posizionamento
Anelli montati senza torsione.
Testa della pinza
Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Caratteristiche tecniche(X)
Pinza per anelli seeger per anelli interni
Lunghezza (L1) | 165 mm |
Spessore serrabile min/max | 19-60 mm |
Lunghezza ganasce (L2) | 40 mm |
Lunghezza gancio (L3) | 14 mm |
Materiale | Acciaio |
Diametro tenone (D1) | 1.8 mm |
Forma | D |